Referencias
SMC:SQ2A31N-51-L6-Q
Rubix:798962655000
fabricante:SQ2A31N-51-L6-Q

Detalles de producto : SQ2A31N-51-L6-Q
Los electrodistribuidores 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñados para aplicaciones que requieren velocidad y frecuencia elevadas, una larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta notables de 12 ms máx. para el modelo SQ1000, 20 ms máx. para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Una amplia gama de opciones está disponible.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,84 € Sin IVA
/ unidad
129,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días