MHE3-MS1H-3/2O-1/8

Electroválvula MHE3-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE3-MS1H-3/2O-1/8
Rubix:798199966000
fabricante:525167
EAN:4052568161392
MHE3-MS1H-3/2O-1/8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE3-MS1H-3/2O-1/8


Electroválvula MHE3-MS1H-3/2O-1/8 válvula individual, conmutación rápida. Función de la válvula=3/2 abierta, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar.

Información técnica


Atributos
Peso neto149 g
Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
107,26 € Sin IVA
/ unidad
129,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días