MHA1-M4H-3/2G-0,6-PI

Electroválvula MHA1-M4H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MHA1-M4H-3/2G-0,6-PI
Rubix:798199907000
fabricante:197006
EAN:4052568081324
MHA1-M4H-3/2G-0,6-PI Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHA1-M4H-3/2G-0,6-PI


Electrodistribuidor MHA1-M4H-3/2G-0,6-PI Base de distribuidor para montaje individual y en batería, dimensiones especialmente reducidas, con conector inferior (Plug-In). Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=10 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,72 Sin IVA
/ unidad
40,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días