VMPA1-M1H-H-PI

Electroválvula VMPA1-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-M1H-H-PI
Rubix:798200035000
fabricante:533349
EAN:4052568166502
VMPA1-M1H-H-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula para mpa
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-H-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-H-PI Para terminal de distribuidores MPA-S. Función del distribuidor=2x3/2 monestable, abierto/cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x15x45 mm
Peso neto64,69 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico300 l/min
109,55 € Sin IVA
/ unidad
132,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días