Referencias
SMC:SY3100R-5U1
Rubix:798596552000
fabricante:SY3100R-5U1
EAN:3618036193688

Documentos
Detalles de producto : SY3100R-5U1 00711898
El SY3000 y el SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el flujo se ha aumentado hasta en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por la materia extraña. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y los sellos, se ha mejorado la resistencia al ozono. Hay disponibles direcciones de puerto/tuberías laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montados en base, y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Tipo | subplaca enchufable |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 449 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,12 € Sin IVA
/ unidad
72,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días