Referencias
SMC:VQZ1151-5LO1-Q
Rubix:799251318000
EAN:3618036547726

Documentos
Detalles de producto : VQZ1151-5LO1-Q
Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad con durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de cuerpo poroso de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.
vqz series 5/2 and 5/3 solenoid valve
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula 5/2 y 5/3 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,21 € Sin IVA
/ unidad
69,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días