Referencias
SMC:SY5460-5MOU-C8-Q
Rubix:799158586000
fabricante:SY5460-5MOU-C8-Q

Documentos
Detalles de producto : SY5460-5MOU-C8-Q
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables para sus requisitos. La serie ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,39 € Sin IVA
/ unidad
121,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días