Referencias
Festo:MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C
Rubix:798199898000
fabricante:184508
EAN:4052568014445

Documentos
Detalles de producto : MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C
Electrodistribuidor MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C con conexión instantánea central Función de distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x80x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1010 g |
| Tipo | monostable 5/2 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 4500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,20 € Sin IVA
/ unidad
336,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días