Referencias
SMC:EVV317-02-041-02F
Rubix:751608667043
EAN:3618036112795

Detalles de producto : EVV317-02-041-02F 00079342
Alto caudal, compacto. Bajo consumo eléctrico. Ideal para aplicaciones de vacío. 1 distribuidor, 6 funciones. (Conexión libre) La conexión permite 6 funciones diferentes, tales como distribuidor N.F., N.O., válvula de corte, selector de circuito, etc. El distribuidor en base puede pasar fácilmente de N.F. (normalmente cerrado) a N.O. (normalmente abierto) girando simplemente la placa de comunicación.
Base colectora
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1110 g |
|---|---|
| Tipo | base del colector |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 505 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,16 € Sin IVA
/ unidad
49,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días