VQ2101N-51-Q

Electroválvula Serie 2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ2101N-51-Q
Rubix:798414968000
fabricante:VQ2101N-51-Q
EAN:3618036556025
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQ2101N-51-Q


Los distribuidores VQ son ideales para aplicaciones que requieren altas velocidades, un funcionamiento frecuente, tiempos de respuesta estables y una larga vida útil. Los innovadores métodos de montaje permiten cambiar los distribuidores sin tener que desmontar completamente la base. Los racores integrados reducen el tiempo de conexión y el mantenimiento.
VQ2*0*, Serie 2000, Electroválvula de 5 vías, Enchufable, Montaje en placa base

Cualidades

The non-bias, one-clamp structure permits easy valve replacement.
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico814 l/min
73,38 € Sin IVA
/ unidad
88,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días