PVQ33-5G-23-01F-H
Electroválvula PROPORCIONAL COMPACTA serie PVQ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:PVQ33-5G-23-01F-H
Rubix:799158269000

Documentos
Detalles de producto : PVQ33-5G-23-01F-H
Las aplicaciones que requieren caudales precisos y sin a-coups ahora se benefician de la solución perfecta gracias a los ingenieros de SMC, los líderes mundiales en control automático, y su electroválvula proporcional de la nueva serie PVQ.Concebida para una amplia gama de aplicaciones incluyendo vacío 0,1 Pa"abs, la válvula PVQ regula el caudal con precisión y sin a-coups ajustando de forma externa la entrada de corriente eléctrica. El revestimiento especial de las piezas móviles externas permite daccroître la durée de vie hasta más de 25 millones de ciclos y reducir al mínimo el ruido emitido durante la apertura y el cierre de la válvula.La mejora de su funcionamiento se debe a una repetitividad inferior al 3%, una histéresis inferior al 10%, la limitación de fugas y un cierre automático de la válvula cuando la alimentación eléctrica se corta. Los cuerpos de la válvula están disponibles en latón o en inox y con juntas en viton.
PVQ30, Electroválvula proporcional compacta, 0 a 100 l/min
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,33 € Sin IVA
/ unidad
132,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días