Referencias
SMC:PVQ31-5G-23-01F
Rubix:798110890000

Detalles de producto : PVQ31-5G-23-01F
Las aplicaciones que requieren caudales sin saltos y precisos se benefician ahora de la aplicación perfecta gracias a los ingenieros de SMC, los líderes mundiales en control automático, y su electroválvula proporcional de la nueva serie PVQ. Diseñada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo vacío 0,1 Pa"abs, la válvula PVQ regula el caudal con precisión y sin saltos ajustando de forma externa la entrada de corriente eléctrica. El recubrimiento especial de las piezas móviles externas permite aumentar la vida útil hasta más de 25 millones de ciclos y reducir al mínimo el ruido emitido durante la apertura y el cierre de la válvula. La mejora de su funcionamiento se debe a una repetitividad inferior al 3%, una histéresis inferior al 10%, la limitación de fugas y un cierre automático de la válvula cuando se corta la alimentación eléctrica. Los cuerpos de la válvula están disponibles en latón o en inox y con juntas en viton.
Electroválvula proporcional compacta serie pvq
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,17 € Sin IVA
/ unidad
81,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días