MFH-5/3G-D-1-S-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3G-D-1-S-C
Rubix:798197321000
fabricante:152564
EAN:4052568117443
MFH-5/3G-D-1-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3G-D-1-S-C


Electroválvula MFH-5/3G-D-1-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/3, cerrada, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto435 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
220,24 € Sin IVA
/ unidad
266,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días