VXEZ2360-10F-5DL1-B

VXEZ, Tipo de Ahorro de Energía, Tipo de Presión Diferencial Cero, Accionado por Piloto, Válvula Solenoide de 2 Vías

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXEZ2360-10F-5DL1-B
Rubix:799238524000
fabricante:VXEZ2360-10F-5DL1-B
brand logo

Resumen técnico

Tipovxez, tipo ahorro de energía, tipo de presión diferencial cero, operada por piloto, válvula solenoide de 2 vías
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXEZ2360-10F-5DL1-B


Las aplicaciones industriales que requieren un control preciso de fluidos ahora disponen de una opción de ahorro de energía con el lanzamiento de una nueva generación de válvulas solenoides de 2 vías de presión diferencial cero; pilotadas y accionadas directamente - Serie VXE de los líderes mundiales SMC. Desarrolladas como parte del Programa de Ahorro de Energía de SMC, estas nuevas válvulas solenoides se basan en las populares válvulas Series VX de SMC, pero con la adición de algunas características únicas de ahorro de energía. Mediante el método de Modulación por Ancho de Pulso (PWM), un circuito de ahorro de energía incorporado garantiza exactamente el mismo rendimiento de válvula en la nueva VXE mientras consigue un 30% menos de consumo de energía - al mantener la posición - en comparación con la gama estándar VX. Otros beneficios de esta reducción del consumo energético son una disminución dramática del calentamiento de la bobina - de hasta un 50% - y la reducción de emisiones de CO2. Apta para uso con agua, aire y aceite, la Serie VXE, que cumple la directiva RoHS y cuenta con aprobación de carcasa IP65, está actualmente disponible tanto en opciones de unidad individual como en colector (manifold), en una gama completa de tamaños, y en modelos de corriente continua de 12 y 24 voltios. Beneficios adicionales del desarrollo de la nueva Serie VXE han asegurado que estas válvulas eficientes energéticamente sean plenamente intercambiables con las gamas Series VX, además los usuarios actuales de VX también pueden reemplazar la bobina de su válvula con esta nueva versión de ahorro de energía.

Cualidades

Ahorro de energía, El consumo de energía se reduce hasta 1/3 del original. Accionado directamente. Reducción del calentamiento de la bobina. Respetuoso con el medio ambiente. Intercambiabilidad. Bobina reemplazable. Unidad individual. Para diversos fluidos: agua, aire y aceite. Voltajes aplicables: 24 y 12 V DC.

Información técnica


Atributos
Tipovxez, tipo ahorro de energía, tipo de presión diferencial cero, operada por piloto, válvula solenoide de 2 vías
Número de puertos2
149,28 Sin IVA
/ unidad
180,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días