VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
Rubix:798203222000
fabricante:566513
EAN:4052568214135



Documentos
Detalles de producto : VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x35x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 100 g |
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Rango de presión | 1,5/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,85 € Sin IVA
/ unidad
113,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días