MFH-5-1/4-S-B

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/4-S-B
Rubix:798069186000
fabricante:15902
EAN:4052568112899
MFH-5-1/4-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/4-S-B


Electroválvula MFH-5-1/4-S-B con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, caudal nominal estándar=1300 l/min, presión de funcionamiento=0 - 10 bar, estructura de diseño=asiento de válvula de globo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)166x60x37 mm
Peso neto296 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1300 l/min
202,10 € Sin IVA
/ unidad
244,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días