Referencias
Festo:MVH-5/3G-3/8-S-B
Rubix:798200522000
fabricante:15346
EAN:4052568112776

Documentos
Detalles de producto : MVH-5/3G-3/8-S-B
Electrodistribuidor MVH-5/3G-3/8-S-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 980 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,47 € Sin IVA
/ unidad
541,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días