MVH-5/3E-1/8-S-B

Electroválvula MVH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5/3E-1/8-S-B
Rubix:798197060000
fabricante:30998
EAN:4052568114336
MVH-5/3E-1/8-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5/3E-1/8-S-B


Válvula distributora MVH-5/3E-1/8-S-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función de distribuidor=5/3 con escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto600 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
354,97 € Sin IVA
/ unidad
429,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días