Referencias
SMC:VVQC1000-1B-S-C6
Rubix:799254075000
fabricante:VVQC1000-1B-S-C6
Documentos
Detalles de producto : VVQC1000-1B-S-C6
La serie VQC dispone de cinco configuraciones de cableado estándar que facilitan enormemente los trabajos de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas de protección de tres de ellas cumplen la norma IP67 para la protección contra el polvo y la humedad. El uso de conectores multipines para sustituir el cableado en el interior de los bloques de colectores ofrece flexibilidad al añadir estaciones o modificar la configuración de los colectores. La serie VQC presenta tiempos de respuesta excepcionales y una larga vida útil.
Accesorio
Cualidades
•Electroválvula de 5 puertos
Montada en la base
Junta metálica o de caucho
Fluido: aire, gas inerte
Montada en la base
Junta metálica o de caucho
Fluido: aire, gas inerte
Información técnica
Atributos
| Tipo | bloque colector |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,30 € Sin IVA
/ unidad
18,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días