Referencias
Festo:MN1H-5/3B-D-2-S-C
Rubix:798199783000
fabricante:159696
EAN:4052568126902

Documentos
Detalles de producto : MN1H-5/3B-D-2-S-C
Electrodistribuidor MN1H-5/3B-D-2-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 765,83 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,24 € Sin IVA
/ unidad
300,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días