Referencias
Festo:MN1H-5/2-D-3-FR-C
Rubix:798197432000
fabricante:159711
EAN:4052568012113

Documentos
Detalles de producto : MN1H-5/2-D-3-FR-C
Electroválvula MN1H-5/2-D-3-FR-C con anulación manual, sin bobina de solenoide o toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=65 mm, caudal nominal estándar=4500 l/min, presión de funcionamiento=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 902 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 4500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,52 € Sin IVA
/ unidad
294,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días