VUWS-L30-M32U-M-G38

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWS-L30-M32U-M-G38
Rubix:799148978000
fabricante:575593
EAN:4052568261306
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor universal
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWS-L30-M32U-M-G38


Válvula distribuidora neumática VUWS-L30-M32U-M-G38 Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=neumático, Tamaño del distribuidor=31 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Pneumatic valve VUWS-L30-M32U-M-G38 575593

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor universal
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
57,04 Sin IVA
/ unidad
69,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días