SY9340-5DZ-Q 00241680
SY9000, electroválvula de 5 puertos, todos los tipos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SY9340-5DZ-Q
Rubix:798752907000
fabricante:SY9340-5DZ-Q
EAN:3618036156393
Documentos
Detalles de producto : SY9340-5DZ-Q 00241680
La serie SY ofrece avances significativos en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso por el cuerpo o para montaje en base y puede utilizarse de forma individual o montada en un colector.
Cualidades
Fluido: Aire. Presión de funcionamiento: -100 kPa a 0,7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (sin congelación). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Carcasa: IP67 (basado en IEC60529).
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 5/2 y 5/3 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,27 € Sin IVA
/ unidad
166,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días