MHE4-M1H-3/2G-QS-8

Electroválvula MHE4-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE4-M1H-3/2G-QS-8
Rubix:798198677000
fabricante:525190
EAN:4052568161552
MHE4-M1H-3/2G-QS-8 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE4-M1H-3/2G-QS-8


Electroválvula MHE4-M1H-3/2G-QS-8 Función de válvula=3/2 cerrada, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=18 mm, caudal nominal estándar=400 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto289,45 g
Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico400 l/min
98,88 Sin IVA
/ unidad
119,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días