VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L
Rubix:798786995000
fabricante:574226
EAN:4052568222345
VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto99,2 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico560 l/min
126,60 € Sin IVA
/ unidad
153,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días