VMPA1-M1H-I-PI

Válvula distribuidora VMPA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-M1H-I-PI
Rubix:798203516000
fabricante:543605
EAN:4052568182083
VMPA1-M1H-I-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula para mpa
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-I-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-I-PI Para terminal de válvulas MPA-S. Función de la válvula=2x2/2 normalmente cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=260 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto65,55 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico260 l/min
109,55 € Sin IVA
/ unidad
132,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días