SO-3-PK-3-B

SO Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SO-3-PK-3-B
Rubix:799270021000
fabricante:10403
EAN:4052568065744
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula con conexión enchufable
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SO-3-PK-3-B


microválvula accionada por husillo SO-3-PK-3-B con acoplamiento roscado de niple ND 3 mm, normalmente abierta. Función de la válvula = 3/2 abierta, monoestable, Tipo de accionamiento = mecánico, Caudal nominal estándar = 60 l/min, Presión de trabajo = -0,95 - 8 bar, Tipo de reposición = resorte mecánico

Información técnica


Atributos
Tipoválvula con conexión enchufable
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico60 l/min
45,20 € Sin IVA
/ unidad
54,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días