Referencias
Festo:MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3
Rubix:798203844000
fabricante:560372
EAN:4052568207182

Resumen técnico
| Tipo | válvula direccional específica para la aplicación |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3
Distribuidor de vacío MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3 puede montarse con un tornillo en cualquier superficie plana Función del distribuidor=2x2/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=20 mm, Caudal nominal normal=30 l/min, Presión de servicio=0 - 1,5 bar
Vacuum valve MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3 560372
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula direccional específica para la aplicación |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 30 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,96 € Sin IVA
/ unidad
134,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días