Referencias
Festo:MFH-5/3G-D-3-C
Rubix:798199775000
fabricante:151873
EAN:4052568117344

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3G-D-3-C
Electroválvula MFH-5/3G-D-3-C Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/3 cerrada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=65 mm, Caudal nominal estándar=4100 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x115x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1005,7 g |
| Tipo | válvula normalizada iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 4100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,89 € Sin IVA
/ unidad
425,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días