Referencias
Festo:MFH-5/3E-3/8-S-B
Rubix:798108624000
fabricante:31318
EAN:4052568114473

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3E-3/8-S-B
Electrodistribuidor MFH-5/3E-3/8-S-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/3 de escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 778 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,82 € Sin IVA
/ unidad
495,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días