Referencias
Festo:MFH-5/3B-D-2-S-C-EX
Rubix:798199344000
fabricante:535985
EAN:4052568170356
Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3B-D-2-S-C-EX
Electrodistribuidor MFH-5/3B-D-2-S-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, centro presurizado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,57 € Sin IVA
/ unidad
347,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días