MFH-5/3B-1/4-B-EX

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3B-1/4-B-EX
Rubix:798200144000
fabricante:535949
EAN:4052568169992
MFH-5/3B-1/4-B-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-1/4-B-EX


Electrodistribuidor MFH-5/3B-1/4-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra se deben solicitar por separado. Función de distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=32 mm, Caudal nominal normal=1600 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
341,65 € Sin IVA
/ unidad
413,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días