MVH-5/3G-1/4-S-B

Válvula solenoide MVH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5/3G-1/4-S-B
Rubix:798197063000
fabricante:31004
EAN:4052568114398
MVH-5/3G-1/4-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5/3G-1/4-S-B


Válvula solenoide MVH-5/3G-1/4-S-B Con bobina solenoide y accionamiento manual, sin zócalo enchufable. Función de la válvula=5/3 cerrada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=1600 l/min, Presión de trabajo=-0,9 - 10 bar, Estructura de diseño=corredera de pistón

Información técnica


Atributos
Peso neto660 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
380,16 € Sin IVA
/ unidad
459,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días