VSPA-B-P53U-A1

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSPA-B-P53U-A1
Rubix:798204491000
fabricante:546718
EAN:4052568008093
VSPA-B-P53U-A1 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipodistribuidor neumático vspa-b-p5 53u-a1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSPA-B-P53U-A1


Distribuidor neumático VSPA-B-D52-A1 Ancho 26 mm. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=neumático, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Pneumatic valve VSPA-B-P53U-A1 construction width 26 mm. Valve function=(* 5/3, * vented), Actuation type=pneumatic, Construction width=26 mm, Nominal flow=1000 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Cualidades

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Información técnica


Atributos
Peso neto208,9 g
Tipodistribuidor neumático vspa-b-p5 53u-a1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
85,40 € Sin IVA
/ unidad
103,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días