Referencias
Festo:VZBE-3/8-T-63-T-2-F0304-M-V15V15
Rubix:799258439000
fabricante:8096664
EAN:4052568453350

Resumen técnico
| Tipo | válvula de bola festo vzbe-3/8-t-63-t-2-f0304-m-v15v15 (8096664) |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto : VZBE-3/8-T-63-T-2-F0304-M-V15V15
Válvula de bola VZBE-3/8-T-63-T-2-F0304&
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de bola festo vzbe-3/8-t-63-t-2-f0304-m-v15v15 (8096664) |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 96.7 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | pn 63 bar |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,63 € Sin IVA
/ unidad
74,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días