VQD1151U-5M-M5-Q

Electroválvula 4/2 Serie VQD1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQD1151U-5M-M5-Q
Rubix:799248615000
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQD1151U-5M-M5-Q


La serie VQD1000 de válvulas de asiento de accionamiento directo 4/2 y 4/3 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones de vacío (hasta -100 kPa). Ninguno de los componentes de las válvulas VQD1000 en contacto con fluidos contiene cobre. La serie VQD ofrece tiempos de respuesta notablemente estables y rápidos.
electroválvula 4/2 serie vqd1000

Información técnica


Atributos
Peso neto47 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos4
48,01 € Sin IVA
/ unidad
58,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días