MDH-5/3B-D-1-M12-C

Electroválvula MDH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MDH-5/3B-D-1-M12-C
Rubix:798200020000
fabricante:533005
EAN:4052568259570
MDH-5/3B-D-1-M12-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDH-5/3B-D-1-M12-C


Electrodistribuidor MDH-5/3B-D-1-M12-C con conector M12. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto707 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
199,00 € Sin IVA
/ unidad
240,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días