Referencias
Festo:JMN1DH-5/2-D-3-C
Rubix:798197435000
fabricante:159715
EAN:4052568127015

Documentos
Detalles de producto : JMN1DH-5/2-D-3-C
Electrodistribuidor JMN1DH-5/2-D-3-C según ISO 5599/1, con mando auxiliar manual, sin bobinas ni conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 915 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 4500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,62 € Sin IVA
/ unidad
331,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días