Referencias
Festo:JMFH-5-PK-3
Rubix:752200354113
fabricante:4447
EAN:4052568110468

Documentos
Detalles de producto : JMFH-5-PK-3
Electroválvula JMFH-5-PK-3 Con mando manual, sin bobinas ni zócalos. Las bobinas y los zócalos deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 biestable, Caudal nominal estándar=105 l/min, Presión de servicio=2 - 8 bar, Estructura de diseño=Asiento de obturador, Diámetro nominal=2,5 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x45x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 266 g |
| Tipo | sistema compacto m5 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 105 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,62 € Sin IVA
/ unidad
395,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días