JMFH-5/2-D-2-C-EX

Electroválvula JMFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5/2-D-2-C-EX
Rubix:798199323000
fabricante:535964
EAN:4052568170141
JMFH-5/2-D-2-C-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5/2-D-2-C-EX


Electrodistribuidor JMFH-5/2-D-2-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Bobinas y conectores hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto703 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
229,58 € Sin IVA
/ unidad
277,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días