VDW22PAAXB

Electroválvula 2/2 compacta de accionamiento directo serie VDW

Ver información técnica

Referencias

SMC:VDW22PAAXB
Rubix:799248676000
fabricante:VDW22PAAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 2/2 compacta vdw22paaxb
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VDW22PAAXB


The VDW series is a compact, direct operated, 2/3 port solenoid valve for water, air and vacuum. The use of a unique magnetic material reduces the operating resistance of moving parts, improving service life, wear and corrosion resistance.
Electroválvula 2/2 compacta de accionamiento directo serie vdw

Cualidades

•Compact / Lightweight
Improved durability
High flow rate
Universal porting
Improved environment resistance

Información técnica


Atributos
Peso neto115 g
Tipoelectroválvula 2/2 compacta vdw22paaxb
Número de puertos2
24,42 Sin IVA
/ unidad
29,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días