SJ2460-5CU-C4

Electroválvula 4/2 Serie SJ2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SJ2460-5CU-C4
Rubix:799158437000
fabricante:SJ2460-5CU-C4
SJ, 4 Port Solenoid Valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SJ2460-5CU-C4


Originalmente desarrollados para la industria de los semiconductores, los últimos electrodistruibidores a cassette SJ2000/3000 de SMC permiten a los fabricantes de máquinas ahorrar espacio y energía. Disponibles en dos tamaños compactos, la SJ2000 mide solo 7,5mm de ancho y su modelo superior, la SJ3000, tiene únicamente 10mm de ancho. Estos nuevos electrodistruibidores han sido diseñados en formato tipo cassette y emplean un conector interno de tipo insertable. Respectivamente un 40% y un 30% más pequeños que nuestras series SZ existentes, SJ2000 y SJ3000 pueden combinarse en la misma base, proporcionando así hasta 24 estaciones y 32 bobinas. Compatibles con las unidades de bus de campo para los protocolos CC-Link y DeviceNet, los distribuidores cuentan con un mecanismo especial de bloqueo que garantiza que queden bloqueados juntos de forma segura y que impide un arranque accidental del mando manual. El mantenimiento se facilita mediante la simple adición, retirada y sustitución de estaciones del distribuidor y, con un interruptor de corte eléctrico, cada distribuidor puede desactivarse individualmente para proceder a su ajuste y sustitución. Una investigación previa indicó que los distribuidores SJ2000 y SJ3000 permiten un impresionante ahorro de energía de hasta un 62% y un 75% respectivamente en comparación con las series de distribuidores SZ existentes.
SJ, Electroválvula de 4 vías

Información técnica


Atributos
Peso neto38 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos4
79,54 € Sin IVA
/ unidad
96,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días