VP544-5YZ1-03F-M-X538

Electroválvula 3/2 serie VP500

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP544-5YZ1-03F-M-X538
Rubix:798811566000
fabricante:VP544-5YZ1-03F-M-X538
VP544/744-X538, Dual Residual Pressure Release Valve, 3 port Solenoid Valve, ISO13849-1

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP544-5YZ1-03F-M-X538


Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
VP544/744-X538, Doble válvula de escape de presión residual, Electroválvula de 3 vías, ISO13849-1

Información técnica


Atributos
Peso neto390 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
442,02 € Sin IVA
/ unidad
534,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días