EVT317-5DO-02F-Q

Electroválvula 3/2 serie VT300

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVT317-5DO-02F-Q
Rubix:752200005043
fabricante:EVT317-5DO-02F-Q
EAN:3618036113310
VT317, 3 Port Direct Operated Poppet, All Types

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EVT317-5DO-02F-Q


Gran capacidad de flujo, pero tamaño compacto. Bajo consumo de energía. Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Orificio universal) La portabilidad selectiva puede proporcionar 6 funciones de válvula, como válvula N.C., válvula N.O., válvula divisora, válvula selectora, etc. La válvula múltiple se puede convertir fácilmente de N.C. normalmente cerrada a N.O. normalmente abierta simplemente girando la cubierta del interruptor.
VT317, Electroválvula NC/NA accionamiento directo de 3 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto290 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico687.05 l/min
55,12 Sin IVA
/ unidad
66,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días