CPE10-M1BH-5L-QS-4

Electroválvula CPE10-M1BH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1BH-5L-QS-4
Rubix:798111035000
fabricante:196882
EAN:4052568159726
CPE10-M1BH-5L-QS-4 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1BH-5L-QS-4


Electroválvula CPE10-M1BH-5L-QS-4 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal estándar=180 l/min, Presión de funcionamiento=3 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x20x69 mm
Peso neto85,41 g
131,56 € Sin IVA
/ unidad
159,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días