Referencias
Festo:CPE24-M1H-5JS-QS-10
Rubix:798191297000
fabricante:163179
EAN:4052568133375
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M1H-5JS-QS-10
Válvula solenoide CPE24-M1H-5JS-QS-10 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 bistable, Tipo de actuación=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=1250 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 218x38x118 mm |
|---|---|
| Peso neto | 526,4 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,66 € Sin IVA
/ unidad
281,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días