Referencias
SMC:SY3120-BLOZ-C4-Q
Rubix:751613098043

Detalles de producto : SY3120-BLOZ-C4-Q 00111325
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables para sus requisitos. La serie ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Tipo | solenoide |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,52 € Sin IVA
/ unidad
78,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días