Referencias
Festo:VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:799261920000
fabricante:8041965
EAN:4052568434861

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-m52-mzt-f-1t1l-ex2c |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-EX2C
VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-m52-mzt-f-1t1l-ex2c |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9...8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,64 € Sin IVA
/ unidad
114,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días