SY5201-5U1

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SY5000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY5201-5U1
Rubix:798860746000
fabricante:SY5201-5U1
EAN:3618036176957
SMC 5 PORT VALVE SY5201-5U1

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY5201-5U1


Cuando nuestros ingenieros de I+D rediseñaron nuestra popular gama de distribuidores de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de distribuidores que ofreciera una funcionalidad impresionante. Dieron con la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un rendimiento notable -hasta un 80% superior al de nuestros modelos SY anteriores-, la nueva gama SY funciona ahora con mayor rapidez y ha reducido los tiempos de ciclo. Con vistas a un montaje sencillo y una sustitución rápida, nuestros ingenieros también han diseñado la nueva SY de forma que tanto el tamaño de distribuidor 3000 como el 5000 puedan utilizarse en la misma sub-base, lo que ofrece una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible con opciones de junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más elevadas y ofrecen una mayor duración.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto106 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
101,44 € Sin IVA
/ unidad
122,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días