MFH-5-1/8-S

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MFH-5-1/8-S
Rubix:798011734000
fabricante:10348
EAN:4052568009021
MFH-5-1/8-S Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/8-S


Electroválvula MFH-5-1/8-S Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=26 mm, Caudal nominal estándar=500 l/min, Presión de servicio=0 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)138x37x60 mm
Peso neto198 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,56 Sin IVA
/ unidad
179,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días